Chaqueta polar Peter

Ref.: M356127005
Ver todas las versiones

POLAR PETER ROJO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MU-POLAR PETER ROJO 3XL

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M356127005

Ficha Técnica

32410445.pdf