Pantalones elásticos X

Ref.: M403311451
Ver todas las versiones

PANTALON STRETCH X GRIS 60 (66)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Fabricados en tejido elástico, de estilo moderno y muy funcional. Excelente resistencia y máxima comodidad de uso. Botones cubiertos par evitar arañazos en superfícies delicadas.
- 7 bolsillos externos, 2 portabolígrafos y 1 portametro.
- 1 bolsillo portamóvil en tejido e-care que protege el cuerpo del 99% de las ondas electromagnéticas.
- Inserciones reflectantes, corte ergonómico en el área reforzada de la rodilla.
- Triples costuras, cintura elástica para un mejor ajuste.
- Portabilleteras, certificado según DIN EN 14404.

Material

72 % algodón, 25 % poliéster, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

66
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

60
Más Información

Tamaño de confección GB

50
Más Información

Estándar EN

14404
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Normas

EN 14404
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403311451

Ficha Técnica

32410256.pdf