Pantalón

Ref.: M443053000
Ver todas las versiones

PANTALON-CLASSIC-COMBI-BEIGE/NEGRO-S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr
Lavar máx. 60°C
No usar secadora
• Detalles y costuras a contraste.
• Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.
• Posibilidad de acoplar rodilleras (no incluidas).
• 2 bolsillos italianos en cintura.
• 2 bolsillos laterales con cierre mediante doble gancho y bucle.
• 1 bolsillo trasero con cierre mediante doble gancho y bucle.
• 5 trabillas gruesas en la cintura.
• Elásticos en ambos lados de la cintura para un ajuste óptimo.
• Cierre mediante botón protegido y cremallera YKK.
• Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso.

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443053000

Ficha Técnica

32410272.pdf