65% poliéster, 35% algodón - 250 gr
Lavar máx. 60°C
No usar secadora
Detalles y costuras a contraste.
Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.
Posibilidad de acoplar rodilleras (no incluidas).
2 bolsillos italianos en cintura.
2 bolsillos laterales con cierre mediante doble gancho y bucle.
1 bolsillo trasero con cierre mediante doble gancho y bucle.
5 trabillas gruesas en la cintura.
Elásticos en ambos lados de la cintura para un ajuste óptimo.
Cierre mediante botón protegido y cremallera YKK.
Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso.
Código del sistema armonizado |
610342000000 |
Peso del producto (por artículo) |
450.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M443053002 |
Ficha Técnica |
32410272.pdf |