Pantalón

Ref.: M443053006
Ver todas las versiones

PANT CLASSIC COMBI BEIGE/NEGRO 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr
Lavar máx. 60°C
No usar secadora
• Detalles y costuras a contraste.
• Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.
• Posibilidad de acoplar rodilleras (no incluidas).
• 2 bolsillos italianos en cintura.
• 2 bolsillos laterales con cierre mediante doble gancho y bucle.
• 1 bolsillo trasero con cierre mediante doble gancho y bucle.
• 5 trabillas gruesas en la cintura.
• Elásticos en ambos lados de la cintura para un ajuste óptimo.
• Cierre mediante botón protegido y cremallera YKK.
• Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Beige
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443053006

Ficha Técnica

32410272.pdf