Pantalones chinos de oficina

Ref.: M443069427
Ver todas las versiones

PANTALON-CASUAL-GRIS-44

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

98% algodón, 2% elastán - 20 g/m2
Cómodo y elegante pantalón casual fabricado en tejido elástico que garantiza una gran libertad de movimiento. Recomendado tanto para tiempo libre como para trabajo.
- Fabricado en suave tejido elástico.
- 5 bolsillos
- Cremallera YKK.

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

50
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

44
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443069427

Ficha Técnica

32410418.pdf
Scroll to top