Chaqueta de softshell One

Ref.: M441058002
Ver todas las versiones

JACKET-SOFTSHELL-ONE-L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tejido exterior: Softshell, 96% poliéster,
4% elastán - Gramaje 295 g/m2
Lavar máx. 30ºC - No usar secadora
• Diseño moderno y funcional, asegurando impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia al viento.
• Impermeabilidad: 8.000 mm - Transpirabilidad : 4.000 mvp.
• Capucha oculta en cuello con apertura mediante cremallera.
• 2 bolsillos en cintura con cierre mediante cremalleras.
• 2 bolsillos en pecho con cierre mediante cremallera y tejido E-Care para proteger de las ondas electromagnéticas.
• 1 bolsillo interno con cremallera.
• Refuerzos en «Aramida» (muy resistente a la rotura) en codos, laterales, hombros y cuello.
• Puños elásticos.
• Ajustable en cintura mediante tensores elásticos.
• Vivos reflectantes en espalda para una mejor visibilidad.
• Cierre mediante cremallera.
• Parte trasera de espalda alargada para una mayor protección de la zona lumbar.

Material

96% poliéster, 4% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

295 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Código del sistema armonizado

620293000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

799.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441058002

Ficha Técnica

32410456.pdf