Tejido exterior: Softshell, 96% poliéster, 4% elastán - Gramaje 295 g/m2 Lavar máx. 30ºC - No usar secadora Diseño moderno y funcional, asegurando impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia al viento. Impermeabilidad: 8.000 mm - Transpirabilidad : 4.000 mvp. Capucha oculta en cuello con apertura mediante cremallera. 2 bolsillos en cintura con cierre mediante cremalleras. 2 bolsillos en pecho con cierre mediante cremallera y tejido E-Care para proteger de las ondas electromagnéticas. 1 bolsillo interno con cremallera. Refuerzos en «Aramida» (muy resistente a la rotura) en codos, laterales, hombros y cuello. Puños elásticos. Ajustable en cintura mediante tensores elásticos. Vivos reflectantes en espalda para una mejor visibilidad. Cierre mediante cremallera. Parte trasera de espalda alargada para una mayor protección de la zona lumbar.
https://www.wurth.es/mu-jacket-softshell-one-3xl449232JACKET-SOFTSHELL-ONE-3XLTejido exterior: Softshell, 96% poliéster, <br>4% elastán - Gramaje 295 g/m2 <br>Lavar máx. 30ºC - No usar secadora <br> Diseño moderno y funcional, asegurando impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia al viento. <br> Impermeabilidad: 8.000 mm - Transpirabilidad : 4.000 mvp. <br> Capucha oculta en cuello con apertura mediante cremallera. <br> 2 bolsillos en cintura con cierre mediante cremalleras. <br> 2 bolsillos en pecho con cierre mediante cremallera y tejido E-Care para proteger de las ondas electromagnéticas. <br> 1 bolsillo interno con cremallera. <br> Refuerzos en «Aramida» (muy resistente a la rotura) en codos, laterales, hombros y cuello. <br> Puños elásticos. <br> Ajustable en cintura mediante tensores elásticos. <br> Vivos reflectantes en espalda para una mejor visibilidad. <br> Cierre mediante cremallera. <br> Parte trasera de espalda alargada para una mayor protección de la zona lumbar.https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/78px/2154492.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/2154492.jpg/Soldadura2024-02-16T19:37:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!