Tuerca hexagonal para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 006590124
Ver todas las versiones

TU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-LL36-A2K-M24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MU-ISO4032-ADW7-(5-2)-SW36-(A2K)-M24

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.500 g
Más Información

Altura

21.5 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Catálogo General

006590124

Ficha Técnica

32406434.pdf