Chaqueta

Ref.: M401250000
Ver todas las versiones

CHAQ STRETCH X GRIS S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ STRETCH X GRIS S
Chaqueta
STRETCH X
El innovador tejido elástico combina la comodidad del algodón con la durabilidad del poliéster. Los botones están cubiertos para evitar que se rayen las superficies y las inserciones de malla proporcionan una máxima ventilación
  • Botones cubiertos para evitar arañazos
  • 5 bolsillos exteriores, 2 interiores y bolsillo para bolígrafos
  • Tejido E-care (proporciona un 99 % de protección contra las radiaciones electromagnéticas)
  • Inserciones reflectantes, puños y dobladillo ajustables con cierre de gancho y bucle
  • Costuras triples, clips de sujeción para credencial
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

72 % algodón, 25 % poliéster, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Código del sistema armonizado

620192000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401250000

Ficha Técnica

32410256.pdf
Scroll to top