Chaqueta

Ref.: M401252002
Ver todas las versiones

CHAQ STRETCH X AZUL L

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Consulta tu talla aquí

Innovador tejido elástico que combina la comodidad del algodón con la robustez del poliéster para garantizar la máxima libertad de movimiento. Botones cubiertos para evitar rozaduras e inserciones de malla para una ventilación máxima.
- 5 bolsillos externos, 2 internos y portabolígrafos.
- Triples costuras e inserciones reflectantes.
- Parte inferior y puños ajustables mediante elástico oculto.
- Botones cubiertos para evitar arañazos.
- 1 bolsillo portamóvil en tejido e-care que protege el cuerpo del 99% de las ondas electromagnéticas.

Material

72 % algodón, 25 % poliéster, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Código del sistema armonizado

620192000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

812.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401252002

Ficha Técnica

32410256.pdf