Material |
72 % algodón, 25 % poliéster, 3 % elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura |
Lavable a |
60°C |
Color |
Antracita |
Tamaño |
4XL |
Peso del tejido por m2 |
260 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
4XL |
Código del sistema armonizado |
620192000900 |
Peso del producto (por artículo) |
888.600 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M401251006 |
Ficha Técnica |
32410256.pdf |