Material |
94% poliéster, 6% elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía |
Lavable a |
30°C |
Color |
Titangrey |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
300 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
3XL |
Código del sistema armonizado |
620193000000 |
Peso del producto (por artículo) |
763.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M441066005 |
Ficha Técnica |
32410455.pdf |