Chaqueta con capucha Dynamic

Ref.: M450532004
Ver todas las versiones

CHAQUETA DYNAMIC+ NEGRO XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Felpa 80% poliéster 20% algodón - 280g/m2
Lavar máx. 40ºC
No usar secadora.
. Práctica sudadera multibolsillos.
. Bolsillo con portaidentificador en manga izquierda.
. Puños y cintura en malla elástica.

Material

50% algodón, 50% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

613.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450532004

Ficha Técnica

32410440.pdf
Scroll to top