Chaqueta acolchada New Craft

Ref.: M411238005
Ver todas las versiones

CHAQUETA NEW CRAFT AZUL 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Ideal para temperaturas frías. Cálida chaqueta acolchada con cremalleras a contraste. Excelente comodidad de uso, tanto en entorno laboral como de tiempo libre
. Cálido acolchado interno, cuello alto.
. 2 bolsillos frontales, bolsillos interiores.
. Cierre mediente cremallera, con protección en barbilla.
. Tejido reforzado en el área del codo.
. Ajuste en cintura mediante tensor.
. Tejido exterior, forro interior y material de relleno 100% poliéster - 310g/m2.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

310 g
Más Información

Peso del tejido por m2

65 g
Más Información

Estándar EN

14058
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

Normas

EN 14058
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411238005

Ficha Técnica

32410463.pdf