Chaqueta de trabajo Classic en azul marino con mangas extraíbles

Ref.: M411235001
Ver todas las versiones

CHAQ-CHAL. CLASSIC GRIS/NEGRO M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ-CHAL. CLASSIC GRIS/NEGRO M
Chaqueta de trabajo Classic en azul marino con mangas extraíbles
  • Las mangas se pueden quitar para convertir la chaqueta de trabajo en un cómodo chaleco.
  • Numerosos bolsillos
  • Ropa de trabajo práctica
  • Cierre con cremallera YKK
  • Refuerzo en los hombros
  • Inserciones reflectantes
  • Elástico en puños y cintura

Material

  • Exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón, aprox. 250 g/m²
  • Forro de franela 100 % algodón, aprox. 150 g/m²
  • Acolchado 100 % poliéster, aprox. 130 g/m²

Disponible en las tallas

S - M - L - XL - XXL - 3XL
  • Lavable a 60 °C

  • No utilizar lejía

  • Secar a temperatura normal

  • Plancha a alta temperatura

  • No limpiar en seco

Las tallas de esta prenda son amplias. Si duda respecto a su talla, elija la más pequeña.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411235001

Ficha Técnica

32410281.pdf
Scroll to top