Chaqueta de trabajo Classic en azul marino con mangas extraíbles

Ref.: M411234004
Ver todas las versiones

CHAQ-CHAL. CLASSIC MAR./NEGRO XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Tejido exterior: 65% poliéster 35% algodón - 250 g/m2
Forro interior térmico de franela: 100% algodón - 150 g/m2
Acolchado térmico: 100% poliéster - 120 g/m2
Chaqueta-Chaleco con acolcha­do térmico y forro interior de franela 100% algodón. Canesú reforzado a contraste para una mayor durabilidad y mangas extraíbles.
• 4 bolsillos, 1 bolsillo portamóvil.
• Vivos reflectantes en pecho y espalda.
• Cremallera YKK.
• Puños con ajuste elástico.
• Canesú a contraste en resistente tejido de poliéster para una mayor durabilidad.
• Mangas extraíbles.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411234004

Ficha Técnica

32410281.pdf