Chaqueta impermeable alta visibilidad

Ref.: M009049001
Ver todas las versiones

CHAQ. IMPER. A.V. 20471 AMAR. M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MU-CHAQ. IMPER. A.V. 20471 AMAR. M

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Clase de rendimiento

3
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Estándar EN

20471343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471, EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M009049001

Ficha Técnica

32410492.pdf