Material |
100 % poliéster, recubierto de poliuretano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
Amarillo |
Clase de rendimiento |
3 |
Tamaño |
L |
Peso del tejido por m2 |
160 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
L |
Estándar EN |
20471343 |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
ISO |
20471 |
Normas |
ISO 20471, EN 20471, EN 343 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M009049002 |
Ficha Técnica |
32410492.pdf |