Pantalones cortos de trabajo Stretch X

Ref.: M413106421
Ver todas las versiones

BERMUDA STRETCH X ANTRA 38 (44)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA STRETCH X ANTRA 38 (44)
Pantalones cortos de trabajo Stretch X
Los innovadores pantalones cortos Stretch están confeccionados con un tejido combinado de poliéster y algodón que proporciona la combinación perfecta de comodidad y durabilidad.
  • Botones cubiertos para evitar arañazos
  • 7 bolsillos exteriores, 2 bolsillos para lápices, bolsillo para regla
  • Tejido E-care (proporciona un 99 % de protección contra las radiaciones electromagnéticas)
  • Insertos reflectantes, cintura elástica
  • Costuras triples, clips de sujeción de la credencial
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Material

72 % algodón, 25 % poliéster, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Tamaño de confección GB

30
Más Información

Código del sistema armonizado

620342900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

477.200 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413106421

Ficha Técnica

32410258.pdf
Scroll to top