Bloqueo roscado MS 5000

Ref.: 0683532303
Ver todas las versiones

MS5000-SCREWONLOK-ZD-(NI)-D20-TS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Con cierre por cerrojo deslizante.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: 20 mm, 25 mm, 30 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Reversible derecha / izquierda, la cerradura por hoja se establece por aplicación en la parte derecha (cerrándose a la izquierda).
Atención
EL Cilindro MS5000 se debe pedir por separado.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Una sola vuelta de 9 mm
Más Información

Diseño

Izquierda/derecha
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

25 mm
Más Información

Altura de la barra

15 mm
Más Información

Grosor de la barra

3 mm
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

20 mm
Más Información

Sistema de combinación

Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Diámetro del cilindro

18 mm
Más Información

Catálogo General

0683532303

Ficha Técnica

32407439.pdf