Adhesivo de montaje

Ref.: 0893226211
Ver todas las versiones

MS-SPEEDTACK 3400 NEGRO, 290 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS-SPEEDTACK 3400 NEGRO, 290 ML
Adhesivo de montaje
MS-SPEEDTACK 3400
Adhesivo base polímero de alto tack inicial y gran fuerza de pegado

Características

  • Tack instantáneo de 3 segundos, de alta fuerza inicial y una resistencia final de 400 T/m2.
  • Sellador y adhesivo, se puede utilizar tanto para estanqueizar uniones solapadas como adhesivo de unión entre diferentes materiales.
  • Especialmente indicado para fijaciones de frisos, rodapiés, tapajuntas, molduras, placas de yeso, perfiles, paneles decorativos, rastreles, encimeras, accesorios y en el montaje y la reparación de muebles. Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, aluminio, hierro, zinc, galvanizados y la mayoría de plásticos termoplásticos, excepto PE y PTFE y termoestables.

Ventajas

  • Gran resistencia al envejecimiento prematuro.
  • Interior y exterior.
  • No amarillea.
  • Alta resistencia a los rayos UVA del sol.
  • No merma y tiene un bajo olor.

Beneficios

  • Gracias a su alto tack inicial facilita el montaje de piezas de un modo rápido y eficaz para el montador.
  • Se puede utilizar tanto para el interior como para el interior ofreciendo una garantía en la realización del trabajo.
  • Debido a su bajo olor, no causa fatiga al operario.

Limpiar y desengrasar las superficies a unir y abrir el poro si lo permiten las superficies.


Humedecer ligeramente las superficies para favorecer el curado. Aplicar cordones en vertical u horizontal sin cerrar el paso de aire entre ellos para favorecer el curado y unir las piezas aplicando presión. Se puede pintar húmedo sobre húmedo (wet on wet) después de la formación de piel, aprox. 8 minutos después de ser aplicado y máximo 1 hora. En caso de utilizarlo como sellador, aplicar un cordón continuo evitando la formación de bolsas de aire y alisar con agua o bien con alisador químico Art. Nº 0893003.


La resistencia a la tracción viene dada por la superficie de contacto del producto sobre las superficies de pegado y no por la superficie total de las superficies.


Debido a la gran cantidad de pinturas existentes en el mercado, realizar prueba antes de pintar para ver su compatibilidad.

Olor/fragancia

Eucalipto
Más Información

Condiciones de aplicación

con 50 % de humedad relativa
Más Información

Base química

Polímero MS
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

290 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz, a una
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

438 g
Más Información

Alargamiento de ruptura

265 %
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1486.7 kg/m³
Más Información

Condiciones de compatibilidad de revestimiento

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Descripción de tipo

aplicar entre 5ºC y 40ºC
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Peso del producto (por artículo)

507.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1486,7 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 40 °C / con 50 % de humedad relativa
Más Información

Compatibilidad de revestimiento/condiciones

Sí / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Garantía de 10 años

575062248.pdf

Declaración de producto

579400679.pdf

Dop

583689999.pdf

Catálogo General

0893226211

Ficha Técnica

538274902.pdf

Ficha Técnica

578967081.pdf

Ficha Técnica

578967096.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Ficha Técnica

94315378.pdf

Hoja de datos de seguridad

04633655.PDF
Scroll to top