Sellador de cordón de unión y sellado todo en uno

Ref.: 0893236110
Ver todas las versiones

MS POLIMERO KOMBI BLANCO 310 ML.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Sellador polímero aplicable en forma de cordón y pulverizable. Ideal para devolver la estructura original en reparaciones de carrocería.

Características
• Aplicable en forma de cordón y pulverizado.
• Excelente reproducción de los cordones estructurales como los originales.
• Permanece siempre elástico.
• Protege la carrocería de los golpes de la gravilla y piedras.
• Anticorrosivo.
• No contiene siliconas.

Ventajas
• Excelente resultado con pinturas base agua.
• Puede ser pintado antes de la formación de piel (húmedo sobre húmedo) y durante los 5 días después de su aplicación.
• Buena adherencia sin imprimación.
• Se puede aplicar sobre metal, pintura, materiales termoplásticos y termoestables.
• No pierde cuerpo en el proceso de secado.
• Asegura el correcto sellado.
• Mantiene la textura del momento de su aplicación.
• Protege los metales de los efectos atmosféricos.

Beneficios
• Resistente a los rayos UV.
• Puede aplicarse en exteriores donde no vaya a ser repintado.
• Libre de disolvente, isocianato y silicona.
• Facilita la limpieza de las manos y las herramientas utilizadas.

Sin disolventes

Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

20 min
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie firme, seca, libre de polvo y grasa
Más Información

Base química

Polímero híbrido
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin isocianato

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Resistencia a la tracción

2.3 N/mm²
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

140
Más Información

Alargamiento de ruptura

140 %
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

50
Más Información

Condiciones de cambio de volumen

de acuerdo con DIN 52451
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin PVC

Más Información

Densidad

1.61 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 16 horas
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

559.375 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

2 %
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia contra

Agua dulce;Agua salada;Soluciones acuosas tensoactivas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Cambio de volumen máximo/condiciones

2 % / de acuerdo con DIN 52451
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel/condiciones

20 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta +80 °C / después de 16 horas
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +80 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 30 °C / superficie firme, seca, libre de polvo y gra
Más Información

Catálogo General

0893236110

Ficha Técnica

32405671.pdf

Hoja de datos de seguridad

04512664.PDF