Adherencia inicial acelerada
Amplia gama de adhesivos
Seguro para el medioambiente
Adhesivo flexible
Ventajas adicionales
Gran resistencia a la radiación UV
Excelente resistencia a las inclemencias climatológicas
Se puede cubrir con pintura, "mojado sobre mojado"
Los paneles encolados se pueden soldar por puntos
Sustratos típicos:
ABS, vidrio acrílico, aluminio anodizado, aluminio, acero inoxidable, vidrio, GFRP, madera, cobre, latón, piedra natural, PVC duro, aglomerado; chapa de acero común, galvanizado, imprimada o pintada; poliestireno, ladrillo y lámina de zinc.
Juntas de suelo, juntas de conexión de metal, hormigón, diversos plásticos, pegado de carrocerías de vehículos, construcción de carrocerías, construcción de vehículos, construcción de vagones de ferrocarril, construcción de contenedores, metalurgia, construcción de equipos y maquinaria, ingeniería eléctrica y de plásticos, accesorios internos, uniones de espejos y uniones de piedra natural.
No adecuado para PE, PP, PTFE, silicona, caucho y plásticos ablandados. Para su uso junto con metales no ferrosos; debe observarse la tabla de adhesivos. Asegúrese de usar un grosor de adhesivo mínimo de 3 mm para garantizar el pegado.
No resiste los efectos del agua durante periodos prolongados.
Resistividad a un volumen específico |
10 Ohm/cm |
Resistencia longitudinal mínima al desgarro |
0.8 N/m |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Olor/fragancia |
Característica |
Tiempo mínimo de formación de piel |
10 min |
Condiciones de resistencia al desgarro |
de acuerdo con DIN 53515 |
Base química |
Híbrido monocomponente |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Contenido |
290 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Contenedor |
Cartucho |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento fresca y seca |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Condiciones de alargamiento de ruptura |
de acuerdo con DIN 53504 |
Color |
Gris |
Materiales de construcción |
Sí |
Peso del contenido |
450 g |
Alargamiento de ruptura |
600 % |
Velocidad de curado completo |
4 mm/d |
Dureza Shore A |
45 |
Condiciones de resistencia a la tracción |
de acuerdo con DIN 53504 |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Sin silicona |
Sí |
Temperatura de transición vítrea |
25 °C |
Resistencia mínima a la tracción |
2 N/mm² |
Densidad |
1.5 g/cm³ |
Condiciones de compatibilidad de revestimiento |
de acuerdo con DIN 52452-4 |
Clase de materiales de construcción |
B2 - Normalmente inflamable |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Peso del producto (por artículo) |
510.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Resistencia contra |
Ácido acético (5%) |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 40 °C |
Densidad/condiciones |
1,5 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / área de almacenamiento fresca y seca |
Resistencia /condición a la tracción mínima |
2 N/mm² / de acuerdo con DIN 53504 |
Alargamiento de ruptura/condiciones |
600 % / de acuerdo con DIN 53504 |
Velocidad de curado completo/condiciones |
4 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 90 °C |
Catálogo General |
0893226124 |