Adhesivo estructural MS universal

Ref.: 0893226121
Ver todas las versiones

ADHESIVO-MS-ABSOLUTE-BLANCO-290ML

Descripción

ADHESIVO-MS-ABSOLUTE-BLANCO-290ML
Adhesivo estructural MS universal
Adhesivo de endurecimiento rápido con base híbrida MS con adherencia inicial acelerada.

Adherencia inicial acelerada

  • Pega y une inmediatamente
  • No suele ser necesario sostener la unión adhesiva

Amplia gama de adhesivos

  • Excelente adherencia a una amplia variedad de superficies
  • Magnífica adherencia a superficies húmedas

Seguro para el medioambiente

  • Inodoro
  • Sin emisiones después del secado
  • Sin disolventes, isocianatos ni ftalatos

Adhesivo flexible

  • Compensa las vibraciones y expansiones en las piezas de acoplamiento, lo que permite unir materiales diferentes

Ventajas adicionales

Gran resistencia a la radiación UV

Excelente resistencia a las inclemencias climatológicas

Se puede cubrir con pintura, "mojado sobre mojado"

Los paneles encolados se pueden soldar por puntos


Sustratos típicos:


ABS, vidrio acrílico, aluminio anodizado, aluminio, acero inoxidable, vidrio, GFRP, madera, cobre, latón, piedra natural, PVC duro, aglomerado; chapa de acero común, galvanizado, imprimada o pintada; poliestireno, ladrillo y lámina de zinc.


Juntas de suelo, juntas de conexión de metal, hormigón, diversos plásticos, pegado de carrocerías de vehículos, construcción de carrocerías, construcción de vehículos, construcción de vagones de ferrocarril, construcción de contenedores, metalurgia, construcción de equipos y maquinaria, ingeniería eléctrica y de plásticos, accesorios internos, uniones de espejos y uniones de piedra natural.


No adecuado para PE, PP, PTFE, silicona, caucho y plásticos ablandados. Para su uso junto con metales no ferrosos; debe observarse la tabla de adhesivos. Asegúrese de usar un grosor de adhesivo mínimo de 3 mm para garantizar el pegado.


No resiste los efectos del agua durante periodos prolongados.

Resistividad a un volumen específico

10 Ohm/cm
Más Información

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

2 N/m
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con DIN 53515
Más Información

Base química

Híbrido monocomponente
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

290 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

450 g
Más Información

Alargamiento de ruptura

700 %
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Velocidad de curado completo

4 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

45
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de transición vítrea

-40 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1.6 N/mm²
Más Información

Densidad

1.5 g/cm³
Más Información

Condiciones de compatibilidad de revestimiento

de acuerdo con DIN 52452-4
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia contra

Ácido acético (5%)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,5 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Resistencia /condición a la tracción mínima

1,6 N/mm² / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

700 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

4 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humed
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top