Recambio de minas

Ref.: 0967911403
Ver todas las versiones

MRK-MINA-NEGRA-PORTAMINAS-D:5,6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-MINA-NEGRA-PORTAMINAS-D:5,6MM
Recambio de minas
Para marcador universal
Excelente alternativa al lápiz de carpintero convencional

No permanente


Madera, papel, cartón, etc.

Material

Grafito
Más Información

Grosor máximo de la línea

3 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

1 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro

5.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96091090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.400 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

1-3 mm
Más Información

Catálogo General

0967911403

Ficha Técnica

32410875.pdf
Scroll to top