Recambio de grafito resistente para marcadores de construcción en un estuche resistente a impactos

Ref.: 0967911211
Ver todas las versiones

MRK-MINA-NEGRA-PORTAMINAS-D:2,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-MINA-NEGRA-PORTAMINAS-D:2,8MM
Recambio de grafito resistente para marcadores de construcción en un estuche resistente a impactos
Para un marcado preciso y una vida útil prolongada
  • Dureza H
  • No se puede borrar
  • Dispensador resistente a impactos para un transporte seguro y una extracción rápida

Ideal para madera seca y superficies duras

Material

Grafito
Más Información

Grosor de la línea

1 mm
Más Información

Grosor máximo de la línea

2.8 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.866 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-2,8 mm
Más Información

Catálogo General

0967911211

Ficha Técnica

32410873.pdf
Scroll to top