Minas para marcadores de construcción en dispensador resistente a los impactos

Ref.: 0967911213
Ver todas las versiones

MRK-MINA-CJTO-MIX-PORTAM-D:2,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-MINA-CJTO-MIX-PORTAM-D:2,8MM
Minas para marcadores de construcción en dispensador resistente a los impactos
Recambios resistentes al agua en tres colores
  • Resistente a chorros de agua
  • Dispensador resistente a impactos para un transporte seguro y una extracción rápida
  • 4 uds. azules, 4 uds. verdes, 4 uds. blancas

Idóneas para corte en húmedo de baldosas y piedra.

Grosor de la línea

1 mm
Más Información

Grosor máximo de la línea

2.8 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-2,8 mm
Más Información

Catálogo General

0967911213

Ficha Técnica

32410873.pdf
Scroll to top