Recambio para todos los marcadores de orificios profundis

Ref.: 0967911205
Ver todas las versiones

MRK-MINA-AMARILLO-PORTAMINAS-D:2,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-MINA-AMARILLO-PORTAMINAS-D:2,8MM
Recambio para todos los marcadores de orificios profundis
para marcadores de agujeros profundos
  • No permanente
  • Marcador de pasta para superficies húmedas y secas

Prácticamente todas las superficies, p. ej., pintura de coches, azulejos, ladrillos, madera, vidrio, caucho/goma, neumáticos de coches, cerámica, hormigón, metal, plástico, etc.

Material

Cera/caolín/pigmentos
Más Información

Grosor máximo de la línea

1.5 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Superficies recomendadas

Liso;Poroso;Áspero
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96091090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.167 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0967911205

Ficha Técnica

32410874.pdf
Scroll to top