Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
109 mm |
Periodo de uso |
0 mes |
Fuerza de carga en posición vertical |
25 kN |
Anchura |
57 mm |
Fuerza de carga en posición abierta |
8 kN |
Anchura máxima de la boca |
17 mm |
Vida útil desde la producción |
360 mes |
Estándar EN |
362 |
Peso del producto (por artículo) |
219.000 g |
Normas |
EN 362 |
Catálogo General |
0899032920 |
Ficha Técnica |
32410656.pdf |
Y1202402190200003159519927ee46a2 | |
Y120190403020000535616985a0e4793 | |
Y12024062702000006632615aeac46bf |