Mosquetón ovalado, cierre twist

Ref.: 0899032919
Ver todas las versiones

MOSQUETON ALUMINIO OVALADO EN362

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III

SEGÚN EN 362

- Dos acciones para abrir
• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

108 mm
Más Información

Fuerza de carga en posición vertical

22 kN
Más Información

Anchura

58 mm
Más Información

Anchura máxima de la boca

20 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

360 mes
Más Información

Estándar EN

362
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información

Normas

EN 362
Más Información

Catálogo General

0899032919

Ficha Técnica

32410656.pdf