Cubo para mortero

Ref.: 0993997027

MORTTIPPER-MOVEABLEBYCRN-90LTR

Descripción

MORTTIPPER-MOVEABLEBYCRN-90LTR
Cubo para mortero
Compatible con grúas
  • Alta resistencia a impactos y a roturas gracias al diseño robusto con altos grosores de pared
  • Alta capacidad de carga gracias a sus soportes resistentes

Se puede utilizar en diversos sectores.


Se requiere un informe GS-TÜV para su uso en una obra.


Póngase en contacto con su representante de ventas para obtenerlo.

Material

Polietileno-HDPE-PP (polipropileno)
Más Información

Contenido

90 l
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Anchura

628 mm
Más Información

Peso de carga máximo

250 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14600.000 g
Más Información

Altura

385 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top