Amplia gama de adhesiones sin imprimaciones.
Adhesivo sellante de alto rendimiento mecánico
Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber dilataciones y vibraciones.
No altera el equilibrio estético de la obra
Colores beige arena y gris cemento para adaptarse a las juntas de mortero o cemento de la obra.
Granuloso
Gracias a su contenido de áridos silíceos y cargas minerales recrea perfectamente la superficie del enlucido.
Buena resistencia a los agentes atmosféricos y rayos UV
Apto para juntas vistas y aplicaciones en exterior.
Repintable
Compatible con pinturas plásticas (excepto con productos que contengan disolventes).
Sin halógenos, ni disolventes, ni isocianatos, ni siliconas.
Masa de consistencia pastosa, lista para ser utilizada. Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasas y siliconas. La temperatura de aplicación entre +5º a +40 ºC.
Se puede aplicar como un sellador con pistola o con espátula.
Relleno y sellado de fisuras, grietas y juntas de dilatación.
Armado y sellado de marcos de ventanas y puertas de madera, hierro y aluminio lacado.
Remates de chimeneas , tejados y pizarra.
Armado y sellado de placas de yeso , poliuretano expandido, piedra natural y mármol.
Sellado de bañeras, duchas y inodoros.
Rejuntada de piedra.
Colocación de plaquetas, azulejos y mosaicos vítreos en piscinas, saunas y baños.
Sellado de juntas en balcones, galerias, etc., no altera el aspecto de las juntas de mortero.
En el caso de sellar piezas de acero, deberán imprimarse previamente.
Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original.
Resistencia completa |
12 h |
Resistente después |
12 h |
Condiciones de resistencia |
a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Condiciones de aplicación |
a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Base química |
Copolímeros acrílicos |
Resistente al agua después de |
12 h |
Condiciones de resistencia completa |
a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Contenido |
310 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Color |
Gris |
Peso del contenido |
471.2 g |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Resistente a la lluvia después de |
12 h |
Se puede pisar después de máximo |
25 d |
Tiempo de procesamiento |
12 mes |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Tiempo de procesamiento máximo |
12 mes |
Peso del producto (por artículo) |
540.400 g |
Resistencia contra |
Ácido |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 40 °C |
Capacidad de carga completa/condiciones |
12 h / a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / de 5°C a 30°C |
Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones |
5 hasta 40 °C / a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Catálogo General |
0893217451 |
Ficha Técnica |
32405666.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04654372.PDF |