Mandíbulas TH o BE para W-PRESS MULTI

Ref.: 0714107932
Ver todas las versiones

MORDAZA-MAQ-PRENSAR-WPRESS-MULTI-TH-D20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Mordazas de perfil TH o BE para el prensado de tubería multicapa.
• Material: acero con tratamiento zinc fosfatado.
• Fuerza de empuje lineal de 15 kN.
• Identificación del perfil, diámetro y datos de producción en la mordaza.
• Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión.
• Mínimo desgaste gracias al endurecimiento inductivo adicional de los puntos de desgaste en los bordes de las tomas y la geometría del perfil.
Aplicación:
• Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.
Nota:
• Las mordazas Art. N.º 0714 107 931 a 934 han sido especialmente diseñadas para ser compatibles con la máquina W-PRESS MULTI, Art. Nº 0700 999 028.
• Las mordazas para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø 32 mm.

Material

Metal
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Catálogo General

0714107932

Ficha Técnica

94320490.pdf

Ficha Técnica

94320497.pdf