Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.
Las mordazas para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø 32 a 63 mm.
Comprobar compatibilidad de la mordaza con la máquina de prensar.
Material |
Acero forjado |
Anchura |
100 mm |
Adecuado para |
Máquina de prensar multicapa 19kN |
Grosor |
30 mm |
Tipo |
BE |
Peso del producto (por artículo) |
1.610 kg |
Altura |
140 mm |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
32 mm |
Catálogo General |
9501009271 |
Ficha Técnica |
94320493.pdf |
Ficha Técnica |
94320497.pdf |
Ficha Técnica |
94320498.pdf |