Material |
Acero forjado |
Anchura |
100 mm |
Adecuado para |
Máquina de prensar multicapa 19kN |
Grosor |
35 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.650 kg |
Altura |
125 mm |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
20 mm |
Catálogo General |
9501009269 |
Ficha Técnica |
94320493.pdf |
Ficha Técnica |
94320497.pdf |
Ficha Técnica |
94320498.pdf |