Portapinzas

Ref.: 0702520003

DDU MORDAZAS SUJECION 8 MM DE GS,GSL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU MORDAZAS SUJECION 8 MM DE GS,GSL
Portapinzas
para amoladora recta
Para sujeción de la herramienta en amoladoras rectas

Diámetro del portapinzas

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Catálogo General

0702520003

Ficha Técnica

32409657.pdf
Scroll to top