Abrazadera para vigas VARIFIX®, estándar

Ref.: 0862200015
Ver todas las versiones

MORDAZA PARA VIGA COMPACT M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PARA VIGA COMPACT M8
Abrazadera para vigas VARIFIX®, estándar
Con agujero roscado
  • Producto autorizado y certificado por la VdS para su uso en la construcción de sistemas de extinción de incendios estacionarios.
  • Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8; rosca con extremo dentado
  • Con dimensiones reducidas para instalaciones eléctricas

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Las mordazas para vigas se pueden fijar con una lengüeta de fijación. Con respecto a los sistemas de aspersores, los requisitos de VdS aplicables establecen que las mordazas para vigas se deben fijar si el tubo montado tiene un diámetro superior a DN 65 mm.

Material

MCI
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

38.5 mm
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

0 mm
Más Información

Altura del agarre

19 mm
Más Información

Carga permitida

1.2 kN
Más Información

Longitud desde el inicio de la abrazadera al final de la cab

35 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

18 mm
Más Información

Estándar EN

1562
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.968 g
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo hexagonal de ajuste

M8
Más Información

Altura

36.4 mm
Más Información

Anchura de agarre

21 mm
Más Información

Normas

EN 1562
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0-18 mm
Más Información

Catálogo General

0862200015

Ficha Técnica

32408208.pdf

Ficha Técnica

32408358.pdf
Scroll to top