Mordaza TH/BE para máquina de prensar multicapa 32 kN

Ref.: 9501009276
Ver todas las versiones

MORDAZA-MAQ-PRENSAR-32KN-BE-40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Mordazas de perfil TH o BE para el prensado de tubería multicapa para máquinas de 19 y 32 kN
• Material: Acero
• Identificación del perfil, diámetro y datos de producción en la mordaza.
• Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión.
• Mínimo desgaste gracias al endurecimiento inductivo adicional de los puntos de desgaste en los bordes de las tomas y la geometría del perfil.

Aplicación
• Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.

Nota
• Las mordazas para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø 32 a 63 mm.
• Comprobar compatibilidad de la mordaza con la máquina de prensar

Material

Acero forjado
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Adecuado para

Máquina de prensar multicapa 32kN
Más Información

Grosor

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

40 mm
Más Información

Catálogo General

9501009276

Ficha Técnica

94320497.pdf

Ficha Técnica

94320498.pdf
Scroll to top