Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
24 mm |
Superficie |
A2C |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
30 mm |
Anchura |
59 mm |
Altura de la tuerca |
12.5 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Fuerza de carga máxima |
15.4 N |
Ancho de llave |
18 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda |
14.0 mm |
Apto para diámetro máximo de cuerda (pulgadas) |
1/2 in |
Estándar EN |
13411-5 |
Par de apriete |
33 Nm |
Material de la tuerca |
Acero |
Peso del producto (por artículo) |
255.300 g |
Altura |
66 mm |
Anchura de agarre |
28 mm |
Normas |
EN 13411-5 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0520013 |
Ficha Técnica |
32406592.pdf |