Cartucho

Ref.: 071410816

MORDAZA PARA 071410810 - 4-16MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PARA 071410810 - 4-16MM2
Cartucho
Ajustable, para alicates pelacables

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Adecuado para

Cable de PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-16 mm²
Más Información

Catálogo General

071410816

Ficha Técnica

32408121.pdf
Scroll to top