Alicates pelacables, ajustables

Ref.: 071410810
Ver todas las versiones

PELACABLES WURTH AS 60 0.05 A 10 MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para cortar y desguarnecer cable flexible desde 0,05 hasta 10,0 mm de sección
- Diseño ergonómico, con mangos bicomponente, operable con una sola mano en lugares de difícil acceso
- Regulación de la longitud del desguarnecido de 4 - 16 mm

Sección transversal mínima del alambre

0.02 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

8
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

34
Más Información

Longitud

191 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Geometría de la hoja

Rectos
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

10 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

134.500 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,02-10 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

191 x 20 x 90 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

34-8
Más Información

Catálogo General

071410810

Ficha Técnica

32408121.pdf