Mordaza TH/BE para máquina de prensar

Ref.: 9501014351
Ver todas las versiones

MORDAZA-MAQ-PRENSAR-(MINIREMS)-BE/TH-16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA-MAQ-PRENSAR-(MINIREMS)-BE/TH-16
Mordaza TH/BE para máquina de prensar
REMS MINI PRESS
Mordazas de perfil TH o BE para el prensado de tubería multicapa para la máquina REMS MINI PRESS
  • Material: Acero endurecido con tratamiento anticorrosión

  • Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión.

  • Identificación del perfil, diámetro y datos de producción en la mordaza.

Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.

Material

ST
Más Información

Longitud

12.1 cm
Más Información

Anchura

9.2 cm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.360 kg
Más Información

Altura

3.2 cm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16 mm
Más Información

Catálogo General

9501014351

Ficha Técnica

94320495.pdf