Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.
Material |
ST |
Longitud |
15.6 cm |
Anchura |
10.1 cm |
Número de piezas en el surtido/juego |
1 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
1.580 kg |
Altura |
3.7 cm |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
32 mm |
Catálogo General |
9501014354 |
Ficha Técnica |
94320495.pdf |