Portapinzas

Ref.: 0702520002

MORDAZAS SUJECION 6 MM DE GS, GSL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZAS SUJECION 6 MM DE GS, GSL
Portapinzas
para amoladora recta
Para sujeción de la herramienta en amoladoras rectas

Diámetro del portapinzas

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Catálogo General

0702520002

Ficha Técnica

32409657.pdf
Scroll to top