Alicates apriete

Ref.: 071309 07
Ver todas las versiones

MORDAZA-DE-PRESION-WURTH-190MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA-DE-PRESION-WURTH-190MM
Alicates apriete
Con mordazas rectas
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo con una sola mano; tirar en lugar de presionar
  • Contratuerca para el ancho de sujeción de bloqueo, ajuste constante para pasos de trabajo repetitivos
  • Diseño elegante y atractivo
  • Trabajo cómodo y sin esfuerzo
  • Recubrimiento epoxi de alta calidad, las salpicaduras de soldadura apenas se adhieren
  • Menor infiltración de óxido que el níquel
  • 10 veces mayor resistencia al óxido que el revestimiento de níquel

Anchura máxima de fijación

42 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

405.650 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-42 mm
Más Información

Catálogo General

07130907

Ficha Técnica

32408884.pdf
Scroll to top