Mordaza de presión con bloqueo automático

Ref.: 071409 03
Ver todas las versiones

MORDAZA PRESION BOCA LARGA 150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PRESION BOCA LARGA 150MM
Mordaza de presión con bloqueo automático
Con cortador de alambre
  • Tornillo de ajuste y palanca de liberación rápida

Anchura máxima de fijación

52 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-52 mm
Más Información

Catálogo General

07140903

Ficha Técnica

32408886.pdf
Scroll to top