Mordaza de presión con boca curva

Ref.: 071409 08
Ver todas las versiones

MORDAZA PRESION WURTH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PRESION WURTH
Mordaza de presión con boca curva
Para fijación de tubos y vástagos
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
  • De acero laminado de alta resistencia, parcialmente forjado y templado en aceite

Anchura máxima de fijación

48 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

552.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-48 mm
Más Información

Catálogo General

07140908

Ficha Técnica

32408886.pdf
Scroll to top