Paño amplio de microfibra, para uso universal

Ref.: 0899900041
Ver todas las versiones

MOPA-WPRCOVER-MICROFIBER-UNIVERSAL

Descripción

MOPA-WPRCOVER-MICROFIBER-UNIVERSAL
Paño amplio de microfibra, para uso universal
Este cubremopas de microfibra universal permite limpiar a fondo y de forma muy sencilla una gran variedad de revestimientos de suelo
  • Este paño confeccionado al 100 % en microfibra de poliéster garantiza un deslizamiento sin dificultades e impresiona gracias a su excelente absorción de humedad para una limpieza sencilla y unos excepcionales resultados de limpieza
  • Gracias a su elevada densidad de fibras, este paño cubremopas está especialmente indicado para humedecer y limpiar diversos revestimientos de suelo

Fije el cubremopas humedecido al imán de la pestaña (0891900030) y friegue con el mango telescópico (0891900031).


Este paño cubremopas de microfibra es el producto tradicional, idóneo para una limpieza sencilla y a fondo de un amplio abanico de revestimientos de suelo.


El cubremopas puede limpiarse a máquina a una temperatura de como máximo 95 °C.

Material

Fibra de poliéster
Más Información

Longitud

410 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.666 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

720 g
Más Información

Longitud x anchura

410 x 120 mm
Más Información