Mezcla de paño de microfibra y algodón

Ref.: 0899900040
Ver todas las versiones

MOPA-WPRCOVER-COTTON

Descripción

MOPA-WPRCOVER-COTTON
Mezcla de paño de microfibra y algodón
El paño de mezcla de algodón y microfibra es ideal para la limpieza en húmedo de suelos muy sucios
  • Consta de una combinación de flecos y tiras
  • Los bordes exteriores transportan la suciedad al centro del cubremopas mientras que las tiras grandes mantienen las partículas en su lugar
  • La composición del material 40 % poliéster, 40 % microfibra y 20 % algodón proporciona unas excelentes propiedades de deslizamiento de la fregona con una absorción de suciedad mucho mayor que las cubiertas de algodón convencionales, lo que hace que el cubremopas sea especialmente adecuado para la limpieza en húmedo de suelos muy sucios
  • Los bolsillos y el material del reverso están fabricados con fibras de poliéster robustas

Fije el cubremopas humedecido al imán del soporte (0891900030) y friegue con el mango telescópico (0891900031).


El cubremopas es especialmente adecuado para la limpieza en húmedo de superficies muy sucias. Además, la fregona logra excelentes resultados cuando se utiliza en suelos de madera grasos.


El cubremopas puede limpiarse a máquina a una temperatura de como máximo 90 °C.

Material

Algodón/microfibra/poliéster
Más Información

Longitud

410 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.667 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

1450 g
Más Información

Longitud x anchura

410 x 120 mm
Más Información